Riferimenti
Chiaravalli:06950038
Rubix:160000000457198
Produttore:06950038
EAN:8054652006820

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 38 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 850 N.m |
| Tipologia | rck 95 giunto rigido |
Dettagli del prodotto : 06950038-CALETTATORI RCK 95 D.38/75
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1450 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 850 N.m |
| Tipologia | rck 95 giunto rigido |
| Lunghezza complessiva con viti | 83 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore