Riferimenti
Chiaravalli:06150025
Rubix:160000000456827
Produttore:06150025
EAN:8054652003379

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 500 N.m |
| Tipologia | rck 15 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06150025-CALETTATORI RCK 15 D.25/55
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 500 N.m |
| Tipologia | rck 15 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione