Riferimenti
Chiaravalli:06800022
Rubix:160000000456995
Produttore:06800022
EAN:8054652006493

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 22 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 250 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800022-CALETTATORI RCK 80 D.22/32
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 22 mm |
| Coppia trasmissibile | 250 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 54 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 52,5 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 115 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione