Riferimenti
Chiaravalli:06710022
Rubix:160000000456951
Produttore:06710022
EAN:8054652005809

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 22 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 370 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
Dettagli del prodotto : 06710022-CALETTATORI RCK 71 D.22/47
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 22 mm |
| Coppia trasmissibile | 370 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 211 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione