Riferimenti
Chiaravalli:06800025
Rubix:160000000456997
Produttore:06800025
EAN:8054652006516

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 410 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800025-CALETTATORI RCK 80 D.25/34
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 450 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 410 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 52,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 46,5 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 21000 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione