Riferimenti
Chiaravalli:06151032
Rubix:160000000456834
Produttore:06151032
EAN:8054652003447

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 32 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 820 N.m |
| Tipologia | rck 15 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06151032-CALETTATORI RCK 15 D.32/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Coppia trasmissibile | 820 N.m |
| Tipologia | rck 15 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione