Riferimenti
Chiaravalli:06950060
Rubix:160000000457205
Produttore:06950060
EAN:8054652006899

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 60 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2710 N.m |
| Tipologia | rck 95 giunto rigido |
Dettagli del prodotto : 06950060-CALETTATORI RCK 95 D.60/100
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2520 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Coppia trasmissibile | 2710 N.m |
| Tipologia | rck 95 giunto rigido |
| Lunghezza complessiva con viti | 93 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione