Riferimenti
Chiaravalli:06500015
Rubix:160000000457140
Produttore:06500015
EAN:8054652004758

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 15 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 24,3 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06500015-CALETTATORI RCK 50 D.15/19C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41,67 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 15 mm |
| Coppia trasmissibile | 24,3 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 6,3 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 5,3 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 24909 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore