SCAMB. DI CALORE A PIASTRE 30-90 L/MIN H: 85 MM M18-30
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCM1830
Rubix:999221027058255


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | piastre |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 90 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE A PIASTRE 30-90 L/MIN H: 85 MM M18-30
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastre |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 90 l/min |
| Altezza | 66 mm |
| Modello | m18/30 |
| Portata minima dell'olio | 30 l/min |
| Connessione olio | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito