Riferimenti
Chiaravalli:70112006
Rubix:160000001429956
Produttore:70112006
EAN:8054652108586

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Dettagli del prodotto : 70112006-CATENA RCX 5/16 SEMPLICE ISO9001
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Lunghezza della catena | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito