CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 13 8298259

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8298259
Rubix:999180600006009
EAN:3660338518935
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 13 8298259

Riepilogo info tecniche

Apertura13
Lunghezza178 mm
Tipologiachiave a cricchetto

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 13 8298259


Finitura satinata opaca
Robusto sistema a cricchetto a 120 denti
L'angolo di ripresa di 3º permette di utilizzarlo in spazi ristretti
La chiave MEGAGEAR offre una robustezza molto elevata
È resistente oltre i requisiti delle norme ANSI e DIN su: - Resistenza alla coppia (635 N m) - Ciclo di vita (test di usura)

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura13
Lunghezza178 mm
Tipologiachiave a cricchetto
27,43 IVA esclusa
/ Unità
33,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore