009430007-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 7 943BX 7
CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE TIPO LUNGO BETA 943
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:943BX 7
Rubix:160000000005679
Produttore:009430007
EAN:8014230381268


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 270 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009430007-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 7 943BX 7
ISO 2236 UNI 6750
Con impugnatura bimateriale, adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Lo spessore minimo delle bocche esagonali consente l'accesso in spazi ristretti
Il foro di scarico interno agevola la manovra su dadi con parti filettate sporgenti
Sulla testa della chiave è presente una triplice marcatura della misura per facilitare l'individuazione.
Esecuzione cromata
Con impugnatura bimateriale, adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Lo spessore minimo delle bocche esagonali consente l'accesso in spazi ristretti
Il foro di scarico interno agevola la manovra su dadi con parti filettate sporgenti
Sulla testa della chiave è presente una triplice marcatura della misura per facilitare l'individuazione.
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso | 115,4 g |
| Apertura | 7 |
| Lunghezza | 270 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,09 IVA inclusa
- Esaurito