Riferimenti
Usag:248 13
Rubix:170000000119151
Produttore:U02480113
EAN:8001150001949


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 145 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480113 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 145 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 5,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore