Riferimenti
Festo:DSBG-40-20-PPVA-N3
Rubix:160000000610063
Produttore:1644503(DSBG-40-20-PPVA-N3)

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a norme |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto :
Cilindro normale Festo dsbg-40-340-ppva 1644503
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro a norme |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | corpo in alluminio pressofuso rivestito; pistone (lega di alluminio lavorata); stelo del pistone (acciaio altolegato); guarnizioni/tampone (tpe-u(pu)); canna del cilindro (lega di alluminio lavorata con anodizzazione liscia); tirante (acciaio altolegato). |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS