SPEEDGLAS FRONTALE ARGENTATO TERMORIFLETTENTE 9100XXI 7010043778

Copertura frontale elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:532100
Rubix:999220804031846
Produttore:7010043778
EAN:04046719891924
SPEEDGLAS FRONTALE ARGENTATO TERMORIFLETTENTE 9100XXI 7010043778
Riepilogo info tecniche
Tinta degli oculariincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS FRONTALE ARGENTATO TERMORIFLETTENTE 9100XXI 7010043778


Assicurati di ottenere il livello ottimale di comfort e protezione dal tuo elmetto per saldatura con le coperture frontali per elmetto per saldatura 3M™. I nostri pezzi di ricambio sostituiscono le coperture frontali della visiera protettiva trasparente degli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ usurate o danneggiate. Prendi l'abitudine di controllare regolarmente i tuoi dispositivi per la massima sicurezza.
Le coperture frontali per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la visiera interna.

Punti di forza

Copertura frontale di ricambio che sostiene la visiera protettiva trasparente;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare regolarmente i dispositivi;Sostituire le parti usurate o danneggiate se si notano cavità, rigature o danni.;Da utilizzare con elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio116,5 g
Tinta degli oculariincolore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,88 IVA esclusa
/ Unità
38,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione