VISIERA BIONIC CON SCHERMO IN PC ANTIGRAFFIO/FOG-BAN-LENTE INCOLORE 1011624

Visiera SPERIAN in policarbonato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:1011624
Rubix:999210722022432
EAN:7312550116241
VISIERA BIONIC CON SCHERMO IN PC ANTIGRAFFIO/FOG-BAN-LENTE INCOLORE 1011624

Riepilogo info tecniche

Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Materiale principalepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VISIERA BIONIC CON SCHERMO IN PC ANTIGRAFFIO/FOG-BAN-LENTE INCOLORE 1011624


Policarbonato, protezione estesa per la parte superiore della testa e il mento, ampie visiere di altissima qualità per la massima visibilità, dischi facilmente sostituibili in diversi materiali, in diverse tonalità e finiture per tenere conto delle esigenze individuali, vestibilità confortevole anche con occhiali protettivi o protezioni respiratorie, meccanismo di regolazione per una maggiore sicurezza, 100% dielettrico, cinturino per la testa a cricchetto completamente regolabile, fascia regolabile, inclinazione della visiera multi-regolabile, fascia di protezione dal sudore permeabile all'aria ed estremamente morbida, rimovibile e quindi facile da lavare o sostituire, materiale: ABS, colore: montatura: nero, disco: trasparente, VLT = 92%

Punti di forza

La protezione per il viso Bionic offre la massima sicurezza. Grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, la mascherina Bionic consente una vestibilità confortevole unica nel settore.

Applicazioni

Industria in generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Materiale principalepolicarbonato
Arco elettricosì
Materialepolicarbonato
Codice doganale39269097
€ 43,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Materiale principale