FRONTALINO ARGENTATO ANTERIORE9100 (ART. 53 20 00) 7000028045
Copertura frontale elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:532000
Rubix:999191000091708
Produttore:7000028045
EAN:4046719188833

Riepilogo info tecniche
| Tinta degli oculari | incolore |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | poliammide |
Dettagli del prodotto : FRONTALINO ARGENTATO ANTERIORE9100 (ART. 53 20 00) 7000028045
Assicurati di ottenere il livello ottimale di comfort e protezione dal tuo elmetto per saldatura con le coperture frontali per elmetto per saldatura 3M™. I nostri pezzi di ricambio sostituiscono le coperture frontali della visiera protettiva trasparente degli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ usurate o danneggiate. Prendi l'abitudine di controllare regolarmente i tuoi dispositivi per la massima sicurezza.
Le coperture frontali per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la visiera interna.
Punti di forza
Copertura frontale di ricambio che sostiene la visiera protettiva trasparente;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare regolarmente i dispositivi;Sostituire le parti usurate o danneggiate se si notano cavità, rigature o danni.;Da utilizzare con elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 87,8 g |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | poliammide |
| Arco elettrico | sì |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Materiale | telaio anteriore in ppa (poliammide) con visiera trasparente in policarbonato (pc). |
| Codice doganale | 85153100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione