VISIERA C4 MAX PER EVO VISTA ADA270-070-00C

Visiera EVOGuard® C4-MAX - Compatibile con EVO®VISTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
JSP:ADA270-070-00C
Rubix:999240423004763
VISIERA C4 MAX PER EVO VISTA ADA270-070-00C
Riepilogo info tecniche
Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Documenti

Dettagli del prodotto : VISIERA C4 MAX PER EVO VISTA ADA270-070-00C


Completamente compatibile con calotte EVOGuard® e i caschi della gamma *EVO® *Ad eccezione dei modelli EVO®6100

Caratteristiche & vantaggi

• Resistenza meccanica all'impatto "A" - Impatto ad alta energia (190m/s) *se montato su un elmetto JSP EVO® compatibile
• Resistenza meccanica all'impatto "B" - Impatto a media energia (120m/s) *se montata su calotte EVOGuard® di JSP
• T - Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme
• 1 - Classe ottica
• 3 - Protezione da schizzi & gocce di liquidi
• 9 - Protezione contro gli schizzi di metallo fuso
• K - Anti-graffio
• N - Anti-appannante
• 2C - 1. 2 - Filtro UV con percezione del colore inalterata
• Visiera trasparente in policarbonato 
• Peso (g) - 216g

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
47,99 IVA esclusa
/ Unità
58,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore