Riferimenti
Bollé Safety:RELPSI
Rubix:999220120012215
EAN:3660740003487


Riepilogo info tecniche
| Tinta degli oculari | incolore |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
| Materiale principale | policarbonato |
Dettagli del prodotto : MASCHERA PROTETTIVA RELPSI
perma FLEX è un sistema di lubrificazione compatto e pronto all'uso, fornito come unità completa. Può essere usato in un'ampia gamma di applicazioni tra -20 °C e +60 °C. Il tempo di erogazione può essere selezionato liberamente da 1 a 12 mesi. La pressione necessaria viene accumulata tramite una reazione chimica controllata elettronicamente. Il punto di lubrificazione viene continuamente rifornito di lubrificante fresco durante il tempo di erogazione selezionato. perma FLEX è disponibile nei formati da 60 cm³ e 125 cm³.
Punti di forza
- Il sistema viene fornito completamente assemblato e pronto per l'uso immediato- Semplice regolazione e attivazione tramite l'interruttore rotante- Tempo di erogazione regolabile da 1 a 12 in incrementi mensili- Flessibilità d'uso in diversi intervalli di temperatura- Utilizzabile all'aperto tutto l'anno- Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione- Utilizzabile in ambienti con elevata umidità o forte formazione di polvere- Maggiore sicurezza sul lavoro
Applicazioni
perma FLEX è adatto alla lubrificazione a punto singolo in un'ampia gamma di applicazioni. Soddisfa i requisiti IP 68 (ingresso di acqua/contaminazione) e funziona in modo affidabile in condizioni ambientali particolarmente polverose e umide. Può essere utilizzato a diverse temperature, anche all'aperto. L'erogazione può essere interrotta se necessario. Il tempo di erogazione può essere modificato anche dopo l'attivazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tinta degli oculari | incolore |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
| Materiale principale | policarbonato |
| Arco elettrico | no |
| Materiale | policarbonato |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione