SEMICALOTTA CON VISIERA 844921
Protezione viso G-FACE trasparente
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:844921
Rubix:170000000534368
EAN:3660338073922





Riepilogo info tecniche
| Tinta degli oculari | incolore |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMICALOTTA CON VISIERA 844921
Norma: EN 166
Protezione sollevabile ergonomica, comfort e sicurezza ottimizzati. Schermo facciale in policarbonato stampato, consente un'ottima mobilità e un'eccellente visibilità.
Schermo sferico: 225 x 425 mm. Peso: 350 g
APPLICAZIONI
Protezione contro i rischi di proiezioni solide e liquide, l'industria automobilistica, l'edilizia, i lavori all'esterno, la molatura, la punzonatura...
PUNTI FORTI
Schermo sferico molto ampio. Serratesta regolabile a cremagliera.
Schiuma comfort e banda tessile anti-traspirazione.
Protezione sollevabile ergonomica, comfort e sicurezza ottimizzati. Schermo facciale in policarbonato stampato, consente un'ottima mobilità e un'eccellente visibilità.
Schermo sferico: 225 x 425 mm. Peso: 350 g
APPLICAZIONI
Protezione contro i rischi di proiezioni solide e liquide, l'industria automobilistica, l'edilizia, i lavori all'esterno, la molatura, la punzonatura...
PUNTI FORTI
Schermo sferico molto ampio. Serratesta regolabile a cremagliera.
Schiuma comfort e banda tessile anti-traspirazione.
SCHERMO FACCIALE COMPLETO
Punti di forza
Campo visivo eccezionale
Applicazioni
• Protection against the risks of flying objects and liquids, automotive industry, building, outsidework, grinding, sanding.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tinta degli oculari | incolore |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | policarbonato |
| Arco elettrico | no |
| Materiale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore