VISIERA BIONIC CON SCHERMO IN ACETATO -LENTE INCOLORE 1011933

Visiera SPERIAN in policarbonato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:1011933
Rubix:999220201000456
EAN:7312550119334
VISIERA BIONIC CON SCHERMO IN ACETATO -LENTE INCOLORE 1011933

Riepilogo info tecniche

Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialisenza
Materiale principaleacetato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VISIERA BIONIC CON SCHERMO IN ACETATO -LENTE INCOLORE 1011933


Policarbonato, protezione estesa per la parte superiore della testa e il mento, ampie visiere di altissima qualità per la massima visibilità, dischi facilmente sostituibili in diversi materiali, in diverse tonalità e finiture per tenere conto delle esigenze individuali, vestibilità confortevole anche con occhiali protettivi o protezioni respiratorie, meccanismo di regolazione per una maggiore sicurezza, 100% dielettrico, cinturino per la testa a cricchetto completamente regolabile, fascia regolabile, inclinazione della visiera multi-regolabile, fascia di protezione dal sudore permeabile all'aria ed estremamente morbida, rimovibile e quindi facile da lavare o sostituire, materiale: ABS, colore: montatura: nero, disco: trasparente, VLT = 92%

Punti di forza

La protezione per il viso Bionic offre la massima sicurezza. Grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, la mascherina Bionic consente una vestibilità confortevole unica nel settore.

Applicazioni

Industria in generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta degli oculariincolore
Rivestimento degli occhialisenza
Materiale principaleacetato
Materialeacetato
€ 32,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Rivestimento degli occhiali

Materiale principale