VISIERA UVEX 9906-008 / ATTACCO MAGNETICO SLB 2 0429906008

Uvex Pheos 9906 SLB2 visiera magnetica PC Uvex Supravision Excellence: interno antiappannante, esterno potente e antigraffio, sistema di fissaggio magnetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:9906008
Rubix:999220324081590
EAN:4031101604657
VISIERA UVEX 9906-008 / ATTACCO MAGNETICO SLB 2 0429906008

Riepilogo info tecniche

Tinta degli oculariblu
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VISIERA UVEX 9906-008 / ATTACCO MAGNETICO SLB 2 0429906008


2 prodotti - un sistema completo: un casco protettivo Uvex Pheos e una visiera sono assemblati per formare un unico prodotto, compatto e leggero. Grazie a un sistema di fissaggio magnetico, l'installazione è rapida (meno di 5 secondi) e non richiede la rimozione del casco. L'utente può tenere il casco indossato, rimanendo così costantemente protetto. Quando non è più necessaria, la visiera può essere messa in posizione di parcheggio per un maggiore comfort. La posizione di parcheggio è unica in questo sistema, poiché la visiera non rimane "in aria", ma si sposa perfettamente con la forma del casco, consentendo una distribuzione ottimale del peso senza sbilanciamenti dell'insieme. Il baricentro rimane invariato e chi lo indossa può mantenere l'insieme casco + visiera per lunghi lavori, senza provocare alcun disagio alle articolazioni, al collo e alle spalle.

Punti di forza

Visiera in policarbonato con rivestimento d'eccellenza Uvex Supravision: faccia interna antiappannante, faccia esterna antigraffio. Marcatura per i campi di utilizzo 3 (liquidi) e 9 (metalli fusi e solidi caldi). Sistema di fissaggio meccanico. Abbinabile ai caschi protettivi industriali Uvex Pheos E-S-WR, Uvex Pheos B-S-WR e al casco protettivo per lavori in quota Uvex Alpine Pheos (per l'abbinamento con il casco Uvex Alpine Pheos è necessario l'adattatore visiera 9790.067). Può essere abbinato alle cuffie antirumore Uvex K2H e Uvex K2H magnet.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso216 g
Tinta degli oculariblu
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Materiale principalepolicarbonato
Materialepolicarbonato
Paese d'origineDE
€ 102,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione