OCCHIALE CON LENTI TRASPARENTI ANTIGRAFFIO BL20PI
Schermo facciale Bolle completo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
B-Line:BL20PI
Rubix:999220120012233
EAN:3660740003173

Riepilogo info tecniche
| Tinta degli oculari | incolore |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | policarbonato |
Dettagli del prodotto : OCCHIALE CON LENTI TRASPARENTI ANTIGRAFFIO BL20PI
Schermo facciale - flip-up in policarbonato.
Dimensioni schermo facciale - 220 mm x 390 mm.
Protezione blu per le sopracciglia che protegge la parte anteriore della testa.
Lente in policarbonato per la protezione dagli impatti.
Con tre cricchetti regolabili che lo rendono comodo e di grande valore.
Questo schermo facciale può essere utilizzato con gli occhiali, ma non è possibile applicare le protezioni per le orecchie.
Dimensioni schermo facciale - 220 mm x 390 mm.
Protezione blu per le sopracciglia che protegge la parte anteriore della testa.
Lente in policarbonato per la protezione dagli impatti.
Con tre cricchetti regolabili che lo rendono comodo e di grande valore.
Questo schermo facciale può essere utilizzato con gli occhiali, ma non è possibile applicare le protezioni per le orecchie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tinta degli oculari | incolore |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Materiale principale | policarbonato |
| Materiale | policarbonato |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione