D05B1012/877325/CORONA 8X3 Z 12 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D05B1012
Rubix:999200100129247
EAN:3660338309014
D05B1012/877325/CORONA 8X3 Z 12 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D05B1012/877325/CORONA 8X3 Z 12 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 05B1 Simplex - 12 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO05b-1
Diametro di orientamento30,91 mm
Diametro esterno34,2 mm
Larghezza totale2,8 mm
Diametro del foro8 mm
Diametro del mozzo8 mm
  • Esaurito