MT13H220P3E PROTAC III SLIM ATTACCO ELMETTO NERA SNR=25 DB 7100088455
Cuffie protettive 3M™ PELTOR™ ProTac™ III
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100088455
Rubix:999190400046008
Produttore:7100088455
EAN:4054596123182






Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 25 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Dettagli del prodotto : MT13H220P3E PROTAC III SLIM ATTACCO ELMETTO NERA SNR=25 DB 7100088455
La protezione auricolare 3M™ PELTOR™ ProTac III protegge dai rumori dannosi, consentendo al contempo di percepire i suoni ambientali a un livello sonoro inferiore a 82 dB. Aumenta la capacità di comunicare con i colleghi nelle vicinanze, sentire i segnali di avvertimento, i veicoli in avvicinamento o i suoni provenienti da macchine e processi. NORME EN352-1 / EN352-3 / EN352-4 / EN352-6.
La 3M™ PELTOR™ ProTac Cuffia III protegge da rumori nocivi, consentendo all'utente di ascoltare i suoni ambientali a un livello inferiore a 82 dB. Il dispositivo aumenta la capacità di comunicare con i colleghi nelle vicinanze, nonché di udire i segnali di allarme, i veicoli in avvicinamento o i suoni di macchinari.
Punti di forza
I dispositivi di protezione dell'udito proteggono da rumori nocivi, consentendo di udire i suoni ambientali La funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l’ambiente circostante, segnali di allarme, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia. Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...). Spegnimento automatico. La cuffia si spegnerà dopo 4 ore di non utilizzo per tutelare il consumo delle batterie. Segnale di avvertimento quando la batteria è quasi scarica. Sistema con menu vocale che evita la rimozione delle cuffie Design a doppia coppa. I componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa per ridurre l’ossidazione causata dal sudore.
Applicazioni
The 3M™ PELTOR™ ProTac™ III headset is ideal for use in industrial environments, on construction sites, in agriculture and in rail transport. Thanks to its features, it is the perfect choice for professionals working in noisy areas where awareness of ambient sounds is essential for safety and efficiency.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 603,3 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 25 dB |
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 322 g |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione