PELTOR LITECOM PLUS AURICOLARE PMR446 MHZ, MT73H7P3E4410EU, ANALOGICO, CON ATTACCO PER ELMETTO, 5 UN 7100229277
Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100229277
Rubix:999220804032210
Produttore:7100229277
EAN:07318640071186



Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Documenti
Dettagli del prodotto : PELTOR LITECOM PLUS AURICOLARE PMR446 MHZ, MT73H7P3E4410EU, ANALOGICO, CON ATTACCO PER ELMETTO, 5 UN 7100229277
Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus sono dotate di una radio analogica a due vie integrata, disponibile nella versione PMR a 8 canali e nella versione PMR a 69 canali, entrambe con 121 sottocanali, per consentire di comunicare in modo ancora più efficiente in ambienti rumorosi.Il microfono dinamico a cancellazione del rumore offre la trasmissione vocale (VOX) per l'uso a mani libere e un jack esterno consente di collegare un dispositivo mobile o un'altra radio a due vie.I livelli audio cambiano costantemente durante le situazioni impegnative. Quando il rumore si abbassa, puoi attivare la funzione di ascolto ambientale per migliorare la consapevolezza situazionale e ascoltare i segnali di allarme o parlare con i colleghi, e se il rumore pericoloso ritorna, questa tecnologia ti aiuterà a proteggere di nuovo l'udito.Le cuffie Litecom Plus hanno un chiaro indicatore dello stato della batteria e una funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus sono le nostre robuste protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie analogica integrata, microfono dinamico a cancellazione del rumore, batteria agli ioni di litio e funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.
Punti di forza
Cuffie protettive con comunicazione radio a due vie analogica integrata;Disponibile in versione a 8 o 69 canali; entrambe con 121 sottocanali;La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione;Il microfono dinamico a cancellazione del rumore offre una trasmissione con comando vocale per l'uso a mani libere;La presa di connessione esterna consente il collegamento di un dispositivo mobile o di un'altra radio a due vie;Batteria agli ioni di litio;Spegnimento automatico e cancellazione dell'indicazione dello stato della batteria;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto;Utilizzalo per migliorare la comunicazione in modo efficiente in ambienti rumorosi
Applicazioni
Produzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 472 g |
| Colore | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1125,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1373,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione