PELTOR CUFFIE CH-3, ATTACCO PER ELMETTO, MT74H52P3E-110 7100203635

Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100203635
Rubix:999230905003460
Produttore:7100203635
EAN:04054596695634
PELTOR CUFFIE CH-3, ATTACCO PER ELMETTO, MT74H52P3E-110 7100203635

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR30 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE CH-3, ATTACCO PER ELMETTO, MT74H52P3E-110 7100203635


Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH 3 utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile con una gamma di prodotti in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni. In color giallo fluorescente per una maggiore visibilità. Il sistema di altoparlanti a 3 vie è ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e soddisfa i livelli d'efficienza dei più moderni dispositivi digitali. Scocche dal moderno design per il massimo comfort ed un'elevata attenuazione dei rumori. Microfono a cancellazione del rumore conforme a IP68, con prestazioni ottimizzate in aree ad alta rumorosità. Attacco per elmetto per elmetti dotati di apposite scanalature. Certificato per l'uso in abbinamento a una vasta gamma di elmetti 3M per la sicurezza sul lavoro. Tutti i componenti critici vengono testati singolarmente in maniera rigorosa e sono facili da sostituire senza l'impiego di attrezzi particolari, il tutto a beneficio dei costi di manutenzione.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile con una gamma di prodotti in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni. In color giallo fluorescente per una maggiore visibilità. Il sistema di altoparlanti è ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità. Scocche dal moderno design per il massimo comfort ed un'elevata attenuazione dei rumori.

Punti di forza

Per la protezione acustica
Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattarle facilmente alle proprie esigenze
Attacco per elmetto per elmetti dotati di apposite scanalature

Applicazioni

Settore agricolo, produzione e montaggio, demolizioni, settore elettrico, operazioni di manutenzione, lavorazioni meccaniche, bonifiche

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR30 dB
Tipologiacuffie
Peso3000 g
228,70 IVA esclusa
/ Unità
279,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione