PELTOR WS LITECOM PRO III GB HEADSET, 33 DB, PMR446 MHZ, ANALOGUE/DIGITAL, HEADBAND, MT73H7A4D10EUGB 7100153423

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100153423
Rubix:999230905003539
Produttore:7100153423
EAN:07318640068070
PELTOR WS LITECOM PRO III GB HEADSET, 33 DB, PMR446 MHZ, ANALOGUE/DIGITAL, HEADBAND, MT73H7A4D10EUGB 7100153423

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR WS LITECOM PRO III GB HEADSET, 33 DB, PMR446 MHZ, ANALOGUE/DIGITAL, HEADBAND, MT73H7A4D10EUGB 7100153423


Grazie alle cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III è possibile comunicare con i colleghi in modo efficiente ed efficace in ambienti rumorosi.Le nostre cuffie sono dotate di una radio analogica e digitale bidirezionale incorporata, che consente la comunicazione da cuffia a cuffia e può essere integrata in sistemi radio professionali simili. I livelli audio cambiano costantemente durante le situazioni impegnative. Quando il rumore si abbassa, puoi attivare i microfoni ambientali per migliorare la consapevolezza dell'ambiente e ascoltare i segnali di allarme o parlare con i colleghi, e se il rumore pericoloso ritorna, questa tecnologia ti aiuterà a proteggere di nuovo l'udito.Il microfono impermeabile a cancellazione del rumore offre una trasmissione a comando vocale per l'utilizzo a mani libere e la connettività multipoint Bluetooth® consente una connessione senza interruzioni dei dispositivi mobili, in modo da poter effettuare e ricevere chiamate senza interrompere il lavoro.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni con comunicazione radio a due vie analogica e digitale programmabile integrata, microfoni ambientali per ascoltare l'ambiente circostante, connettività multipoint Bluetooth®, batteria ricaricabile agli ioni di litio e un jack di connessione esterno. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, nucale e con attacco per elmetto.

Punti di forza

Cuffie protettive con radio analogica e digitale preprogrammata integrata 32 canali preprogrammati, 16 canali (PMR analogica), 16 canali (PMR digitale) Colore ad alta visibilità La connettività multipoint Bluetooth® consente una connessione senza interruzioni dei dispositivi mobili La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza dell'ambiente circostante e la comunicazione situazionale Microfono impermeabile a cancellazione del rumore Jack di connessione esterno Trasmissione a comando vocale (VOX) per uso a mani libere in ambienti rumorosi Batteria ricaricabile agli ioni di litio Modello con bardatura temporale

Applicazioni

Use to help you communicate efficiently in high noise environments

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Peso1366 g
Coloreverde
1460,24 IVA esclusa
/ Unità
1781,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione