Riferimenti
3M:MT74H52A-110
Rubix:999230905003465
Produttore:7100203637
EAN:04054596695573



Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUFFIE PELTOR CH-3 7100203637
Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH 3 utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile con una gamma di prodotti in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni. In color giallo fluorescente per una maggiore visibilità. Il sistema di altoparlanti a 3 vie è ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e soddisfa i livelli d'efficienza dei più moderni dispositivi digitali. Scocche dal moderno design per il massimo comfort ed un'elevata attenuazione dei rumori. Microfono a cancellazione del rumore conforme a IP68, con prestazioni ottimizzate in aree ad alta rumorosità. La bardatura temporale regolabile la rende adattabile a teste di dimensioni e forme diverse garantendo il massimo comfort durante l'intera giornata lavorativa. Tutti i componenti critici vengono testati singolarmente in maniera rigorosa e sono facili da sostituire senza l'impiego di attrezzi particolari, il tutto a beneficio dei costi di manutenzione.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile con una gamma di prodotti in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni. In color giallo fluorescente per una maggiore visibilità. Il sistema di altoparlanti è ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità. Scocche dal moderno design per il massimo comfort ed un'elevata attenuazione dei rumori.
Punti di forza
Per la protezione acustica
Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattarle facilmente alle proprie esigenze
Bardatura temporale regolabile adattabile a teste di dimensioni e forme diverse
Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattarle facilmente alle proprie esigenze
Bardatura temporale regolabile adattabile a teste di dimensioni e forme diverse
Applicazioni
Settore agricolo, produzione e montaggio, demolizioni, settore elettrico, operazioni di manutenzione, lavorazioni meccaniche, bonifiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 292 g |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 228,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione