CUFFIEPELTOR LITECOM PLUS, 32 DB, PMR 446 MHZ, COLLARE, MT53H7B4400-EU 7000108542
Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000108542
Rubix:999220804031813
Produttore:7000108542
EAN:07318640063303

Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUFFIEPELTOR LITECOM PLUS, 32 DB, PMR 446 MHZ, COLLARE, MT53H7B4400-EU 7000108542
Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono dotate di una radio analogica a due vie integrata, disponibile con 38 canali secondari che consentono agli utenti di comunicare singolarmente utilizzando lo stesso canale.
Il microfono dinamico a cancellazione del rumore offre la trasmissione vocale (VOX) per l'uso a mani libere e un jack esterno consente di collegare un dispositivo mobile o un'altra radio a due vie.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono le nostre solide protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie integrata e un microfono dinamico integrato a cancellazione del rumore. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.
Punti di forza
Cuffie protettive con radio di comunicazione analogica bidirezionale integrata;8 canali nella banda PMR 446 MHz;38 sottocanali;Il microfono a cancellazione del rumore offre una trasmissione ad attivazione vocale (VOX) che consente di comunicare in ambienti rumorosi senza l'utilizzo delle mani.;Sistema con menu guidato a conferma locale;Funzione di spegnimento automatico;Cancella l'indicazione dello stato della batteria;Versione nucale;Comunicazione radio nella banda di frequenze PMR 446 MHz.
Applicazioni
Utilizzalo per aiutarti a comunicare in modo efficiente in ambienti rumorosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 384 g |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 719,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 878,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione