CUFFIE PELTRO WS LITECOM PLUS LPD433 MHZ ANALOGICHE, ATTACCO PER ELMETTO 7100204422

3M PELTOR CUFFIA WS LITECOM PLUS LPD433 ANALOGICA MONTAGGIO CASCO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100204422
Rubix:999230926008655
Produttore:7100204422
EAN:07318640069602
CUFFIE PELTRO WS LITECOM PLUS LPD433 MHZ ANALOGICHE, ATTACCO PER ELMETTO 7100204422

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUFFIE PELTRO WS LITECOM PLUS LPD433 MHZ ANALOGICHE, ATTACCO PER ELMETTO 7100204422


Utilizzare le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus per comunicare efficacemente con altre cuffie in ambienti rumorosi. Queste cuffie proteggono l'utente da livelli sonori dannosi, consentendo al contempo la comunicazione in ambienti rumorosi e mantenendo la consapevolezza dell'ambiente circostante. La funzione dipendente dal livello e il microfono con soppressione del rumore aiutano l'utente a percepire suoni importanti dell'ambiente e a comunicare con i colleghi senza compromettere la protezione dell'udito. Dispongono di radio portatili integrate per una comunicazione affidabile e possono essere utilizzate con sistemi di radiocomunicazione PMR simili. Hanno connettività multipoint compatibile Bluetooth® per una connessione simultanea e senza interruzioni. Queste cuffie sono disponibili con archetto, fascia da collo o montaggio per casco.
La cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus è dotata di radio PMR preprogrammata integrata, connettività multipoint Bluetooth®, microfoni con soppressione del rumore e funzione dipendente dal livello per la consapevolezza ambientale. Sono disponibili con archetto, fascia da collo o montaggio per casco.

Punti di forza

Protezione uditiva con radio analogica integrata;Tecnologia dipendente dal livello per una maggiore consapevolezza dell'ambiente e una comunicazione migliore;Connettività multipoint Bluetooth® per il collegamento senza interruzioni dei dispositivi mobili;'Premere per ascoltare' per una rapida attivazione della funzione dipendente dal livello;Microfono impermeabile con soppressione del rumore;Trasmettitore attivato dalla voce (VOX) per uso a mani libere in ambienti rumorosi;Batteria agli ioni di litio ricaricabile;Compatibile con LPD433 Mhz;Per una comunicazione efficace in ambienti rumorosi

Applicazioni

Produzione, costruzione

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Colorenero
1308,13 IVA esclusa
/ Unità
1595,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione