MT73H7A4410WS6EU WS CUFFIA WS LITECOM PLUS BORDATURA TEMPORALE 7100204388

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:MT73H7A4410WS6EU
Rubix:999210722022412
Produttore:7100204388
EAN:07318640069565
MT73H7A4410WS6EU WS CUFFIA WS LITECOM PLUS BORDATURA TEMPORALE 7100204388

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MT73H7A4410WS6EU WS CUFFIA WS LITECOM PLUS BORDATURA TEMPORALE 7100204388


Per una comunicazione efficace da cuffia a cuffia in ambienti rumorosi, utilizzate le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus. Queste cuffie aiutano a proteggere gli utenti dai rumori pericolosi, consentendo la comunicazione in ambienti rumorosi e mantenendo la consapevolezza della situazione. La funzione in funzione del livello e il microfono a cancellazione di rumore aiutano l'utente a sentire i suoni importanti dell'ambiente circostante e a comunicare con i colleghi senza compromettere la protezione dell'udito. Sono dotate di radio bidirezionali integrate per una comunicazione affidabile e possono essere utilizzate con sistemi di comunicazione radio PMR simili. Sono dotate di connettività multipoint Bluetooth® per una connessione simultanea e senza interruzioni. Queste cuffie sono disponibili con fascia per la testa, per il collo o come accessori per il casco.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus dispongono di radio PMR a due vie pre-programmate ed integrate, la connettività Bluetooth® Multipoint, microfoni di cancellazione del rumore e una funzione dipendente dal livello per l'ascolto ambientale. Sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o come accessori per l'elmetto.

Punti di forza

Protettore dell'udito con radio bidirezionale analogica e digitale programmabile incorporata
La tecnologia in funzione del livello aiuta a migliorare la consapevolezza della situazione e la comunicazione
La connettività multipoint Bluetooth® consente di collegare senza problemi i dispositivi mobili
Attivazione rapida della funzione in funzione del livello
Microfono impermeabile a cancellazione di rumore
Trasmissione vocale (VOX) per l'utilizzo a mani libere in ambienti con elevato rumore
Disponibile come archetto,
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Utilizzabile per comunicare in modo efficiente in ambienti ad alta rumorosità

Applicazioni

Produzione, costruzione

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Peso1366 g
Colorenero
1308,13 IVA esclusa
/ Unità
1595,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione