MT13H221A PROTAC III TEMPORALE NERASNR=32 DB 7100088424
Cuffie protettive 3M™ PELTOR™ ProTac™ III
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100088424
Rubix:999190400046007
Produttore:7100088424
EAN:4054596123212






Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Documenti
Dettagli del prodotto : MT13H221A PROTAC III TEMPORALE NERASNR=32 DB 7100088424
I dispositivi di protezione dell'udito proteggono da rumori nocivi, consentendo di udire i suoni ambientali.
La funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l’ambiente circostante, segnali di allarme, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia..
Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...)..
Spegnimento automatico dopo 4 ore di inutilizzo per risparmiare energia. L'avviso di batteria scarica indica quando sostituire le batterie.
Per ridurre l'ossidazione causata dal sudore, i componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa.
Per ridurre la corrosione causata dal sudore, i componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa.
La funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l’ambiente circostante, segnali di allarme, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia..
Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...)..
Spegnimento automatico dopo 4 ore di inutilizzo per risparmiare energia. L'avviso di batteria scarica indica quando sostituire le batterie.
Per ridurre l'ossidazione causata dal sudore, i componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa.
Per ridurre la corrosione causata dal sudore, i componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa.
Punti di forza
I dispositivi di protezione dell'udito proteggono da rumori nocivi, consentendo di udire i suoni ambientali La funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l’ambiente circostante, segnali di allarme, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia. Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...). Spegnimento automatico dopo 4 ore di inutilizzo per risparmiare energia. L'avviso di batteria scarica indica quando sostituire le batterie Per ridurre l'ossidazione causata dal sudore, i componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa Per ridurre la corrosione causata dal sudore, i componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa
Applicazioni
La 3M™ PELTOR™ ProTac Cuffia III protegge da rumori nocivi, consentendo all'utente di ascoltare i suoni ambientali a un livello inferiore a 82 dB. Il dispositivo aumenta la capacità di comunicare con i colleghi nelle vicinanze, nonché di udire i segnali di allarme, i veicoli in avvicinamento o i suoni di macchinari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 603,3 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 461,9 g |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione