PELTOR CUFFIE WS ALERT X, COPPE GIALLO BRILLANTE, ATTACCO PER ELMETTO, 7100256658

Elmetto 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, giallo brillante, montato su cappello rigido, compatibile con l'app mobile,

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:MRX21P3E4WS6
Rubix:999230905003456
Produttore:7100256658
EAN:04054596921061
PELTOR CUFFIE WS ALERT X, COPPE GIALLO BRILLANTE, ATTACCO PER ELMETTO, 7100256658

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR30 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE WS ALERT X, COPPE GIALLO BRILLANTE, ATTACCO PER ELMETTO, 7100256658


Le cuffie Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X con microrotaia a cancellazione di rumore si collegano al telefono cellulare per consentire di gestire le chiamate in vivavoce e godersi lo streaming in ambienti rumorosi. Le cuffie sono dotate di una funzione che dipende dal livello di ascolto del rumore ambientale e si sincronizzano con un'applicazione mobile per consentire agli utenti di configurarle e regolarle facilmente.

Punti di forza

• Certified 30 dB SNR hearing protection against hazardous workplace noise.
• Bluetooth® connectivity and a noise-cancelling microphone provide clear hands-free communication.
• Level-dependent technology improves situational awareness while maintaining hearing protection.
• Long-lasting comfort with replaceable ear cushions and an ergonomic design.
• Electronics positioned outside the earcups help improve resistance to sweat-related corrosion.
• Easy configuration and maintenance management through the 3M™ Connected Equipment app.
• Automatic power-off after four hours of inactivity and low-battery warning help maximise battery life.
• Helmet-mounted design provides excellent compatibility with industrial safety helmets.

Applicazioni

The 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Helmet-Mounted Headset is ideal for professionals working in noisy environments where hearing protection and communication are equally important, including:
• Construction and civil engineering.
• Industrial maintenance.
• Agriculture.
• Manufacturing and steel production.
• Warehousing and logistics.
• Quarrying.
• Forestry.
• Outdoor industrial applications requiring helmet-mounted hearing protection and wireless connectivity.

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR30 dB
Tipologiacuffie
Colorenero
402,76 IVA esclusa
/ Unità
491,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione