CUFFIEPELTOR LITECOM PLUS, 33 DB, MONTAGGIO SU CASCO, PMR 446 MHZ, MT53H7P3E4400-EU 7000108541

Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:NMT5315
Rubix:999220804031812
Produttore:NMT5315
EAN:07318640063297
CUFFIEPELTOR LITECOM PLUS, 33 DB, MONTAGGIO SU CASCO, PMR 446 MHZ, MT53H7P3E4400-EU 7000108541
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUFFIEPELTOR LITECOM PLUS, 33 DB, MONTAGGIO SU CASCO, PMR 446 MHZ, MT53H7P3E4400-EU 7000108541


Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono dotate di una radio analogica a due vie integrata, disponibile con 38 canali secondari che consentono agli utenti di comunicare singolarmente utilizzando lo stesso canale.Il microfono dinamico a cancellazione del rumore offre la trasmissione vocale (VOX) per l'uso a mani libere e un jack esterno consente di collegare un dispositivo mobile o un'altra radio a due vie.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono le nostre solide protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie integrata e un microfono dinamico integrato a cancellazione del rumore. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.

Punti di forza

Cuffie protettive con radio di comunicazione analogica bidirezionale integrata;8 canali nella banda PMR 446 MHz;38 sottocanali;Il microfono a cancellazione del rumore offre una trasmissione ad attivazione vocale (VOX) che consente di comunicare in ambienti rumorosi senza l'utilizzo delle mani.;Sistema con menu guidato a conferma locale;Funzione di spegnimento automatico;Cancella l'indicazione dello stato della batteria;Modello con attacco per elmetto;Comunicazione radio nella banda di frequenze PMR 446 MHz.

Applicazioni

Utilizzalo per aiutarti a comunicare in modo efficiente in ambienti rumorosi

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
719,98 IVA esclusa
/ Unità
878,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione