PELTOR CUFFIE WS LITECOM PLUS LPD433 MHZ, ANALOGICO 7100204419
Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus:
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:MT73H7A4310WS6EU
Rubix:999230905003469
Produttore:7100204419
EAN:07318640069589

Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 34 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Documenti
Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE WS LITECOM PLUS LPD433 MHZ, ANALOGICO 7100204419
Per una comunicazione efficace da auricolare a auricolare in ambienti rumorosi, usare le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus.
Queste cuffie aiutano l'utente a ridurre l'esposizione a livelli di rumore pericolosi, consentendo la comunicazione in ambienti rumorosi pur mantenendo l'attenzione sull'ambiente circostante. La funzione di attenuazione controllata e il microfono con cancellazione del rumore aiutano l'utente a sentire i suoni importanti dell'ambiente circostante e a comunicare con i colleghi senza compromettere la protezione acustica.
Sono dotati di radio bidirezionali integrate per una comunicazione affidabile e possono essere utilizzate con sistemi di comunicazione radio simili al PMR. Includono la connettività Bluetooth® Multipoint abilitata per una connessione simultanea e senza interruzioni.
Questi auricolari sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o come accessori per l'elmetto.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus dispongono di radio PMR a due vie pre-programmate ed integrate, la connettività Bluetooth® Multipoint, microfoni di cancellazione del rumore e una funzione dipendente dal livello per l'ascolto ambientale. Sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o come accessori per l'elmetto.
Punti di forza
Protettore dell'udito con radio analogica programmabile e ricetrasmittente digitale.
La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza dell'ambiente circostante e la comunicazione situazionale
La connettività Bluetooth® Multipoint consente la connessione continua dei dispositivi mobili
Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata
La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza dell'ambiente circostante e la comunicazione situazionale
La connettività Bluetooth® Multipoint consente la connessione continua dei dispositivi mobili
Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata
Applicazioni
The 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset is ideal for professionals working in noisy environments where hearing protection and reliable communication are essential, including:
• Industrial manufacturing.
• Construction.
• Ground handling.
• Warehousing and logistics.
• Maintenance operations.
• Utilities and infrastructure.
• Any high-noise workplace requiring hands-free communication.
• Industrial manufacturing.
• Construction.
• Ground handling.
• Warehousing and logistics.
• Maintenance operations.
• Utilities and infrastructure.
• Any high-noise workplace requiring hands-free communication.
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 34 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 449 g |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1308,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1595,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione