PELTOR WS LITECOM PLUS PMR446 MHZ, ANALOG, EU VERSION, NECKBAND 7100201938

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus:

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:MT73H7B4410WS6EU
Rubix:999220804032174
Produttore:7100201938
EAN:07318640069558
PELTOR WS LITECOM PLUS PMR446 MHZ, ANALOG, EU VERSION, NECKBAND 7100201938

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR WS LITECOM PLUS PMR446 MHZ, ANALOG, EU VERSION, NECKBAND 7100201938


Per una comunicazione efficace da auricolare a auricolare in ambienti rumorosi, usare le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus. Queste cuffie aiutano l'utente a ridurre l'esposizione a livelli di rumore pericolosi, consentendo la comunicazione in ambienti rumorosi pur mantenendo l'attenzione sull'ambiente circostante. La funzione di attenuazione controllata e il microfono con cancellazione del rumore aiutano l'utente a sentire i suoni importanti dell'ambiente circostante e a comunicare con i colleghi senza compromettere la protezione acustica.Sono dotati di radio bidirezionali integrate per una comunicazione affidabile e possono essere utilizzate con sistemi di comunicazione radio simili al PMR. Includono la connettività Bluetooth® Multipoint abilitata per una connessione simultanea e senza interruzioni. Questi auricolari sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o come accessori per l'elmetto.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus dispongono di radio PMR a due vie pre-programmate ed integrate, la connettività Bluetooth® Multipoint, microfoni di cancellazione del rumore e una funzione dipendente dal livello per l'ascolto ambientale. Sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o come accessori per l'elmetto.

Punti di forza

Protettore dell'udito con radio analogica programmabile e ricetrasmittente digitale.
La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza dell'ambiente circostante e la comunicazione situazionale
La connettività Bluetooth® Multipoint consente la connessione continua dei dispositivi mobili
Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata

Applicazioni

Produzione

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Tipologiacuffie
Peso434 g
1308,13 IVA esclusa
/ Unità
1595,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione