CUFFIE AURICOLARI CONNECT 90543E,BLUETOOTH,LIVELLO DU ATTENUAZIONE 31DB,NERE 7100268919

Protettore dell'udito

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:90543EC1
Rubix:999250523006039
Produttore:7100268919
EAN:04054596896062
CUFFIE AURICOLARI CONNECT 90543E,BLUETOOTH,LIVELLO DU ATTENUAZIONE 31DB,NERE 7100268919

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUFFIE AURICOLARI CONNECT 90543E,BLUETOOTH,LIVELLO DU ATTENUAZIONE 31DB,NERE 7100268919


Le cuffie antirumore wireless 3M™ WorkTunes™ Connect con tecnologia Bluetooth® combinano un design moderno e confortevole con una qualità audio hi-fi. Questa innovativa protezione dell'udito consente di effettuare e rispondere comodamente alle telefonate. Dotate di tecnologia wireless Bluetooth®, queste cuffie protettive per l'udito vi permettono di ascoltare in streaming l'intrattenimento di vostra scelta dal vostro smartphone o da un altro dispositivo mobile, garantendo al contempo la protezione dell'udito in ambienti rumorosi. Le cuffie protettive 3M™ WorkTunes™ Connect con tecnologia wireless Bluetooth® combinano un design moderno e confortevole con una qualità audio hi-fi. Questa innovativa protezione dell'udito consente di effettuare e rispondere comodamente alle telefonate. Dotate di tecnologia wireless Bluetooth®, queste cuffie protettive per l'udito consentono di ascoltare in streaming l'intrattenimento di vostra scelta dallo smartphone o da un altro dispositivo mobile, garantendo al contempo la protezione dell'udito in ambienti rumorosi. Il design leggero e a basso profilo è stato realizzato pensando allo stile. Le caratteristiche di comfort integrate, come i morbidi cuscinetti auricolari, sono eccellenti per un uso prolungato. Sia che stiate usando una sega elettrica o che stiate falciando, scegliete le cuffie antirumore 3M™ WorkTunes™ Connect con tecnologia wireless Bluetooth® per rendere la vostra giornata lavorativa divertente e, soprattutto, confortevole.

Punti di forza

Riduce il livello di rumore fino a 31 dB
La tecnologia Bluetooth® consente lo streaming di intrattenimento dal telefono cellulare e da qualsiasi altro dispositivo abilitato Bluetooth®
Gli altoparlanti Hi-Fi offrono una qualità audio superiore
Il microfono integrato consente di effettuare e rispondere alle telefonate senza dover rimuovere la protezione acustica
Il design privo di cavo e antenna consente di muoversi facilmente sul lavoro
La semplice interfaccia a un solo pulsante consente di rimanere concentrati sul lavoro
La tecnologia Audio Assist fornisce una guida operativa e di impostazione, senza dover togliere la protezione acustica
Fascia flessibile con ritagli per migliorare il comfort quando si indossano i berretti
Il design leggero e a basso profilo è ideale per un uso prolungato
Cuscinetti auricolari morbidi e conformabili e coppe a basso profilo per una vestibilità confortevole
Funzione di spegnimento automatico con indicatore di batteria scarica
Batteria ricaricabile incorporata; cavo di ricarica incluso
Compatibili con dispositivi non Bluetooth tramite un cavo audio da 3,5 mm (non incluso)
Oltre 30 ore di autonomia per carica

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Tipologiacuffie
Colorenero
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione