PELTOR WS LITECOM PRO III HEADSET, 403-470 MHZ, ANALOG/DIGITAL, EU VERSION, NECKBAND, MT73H7B4D10EU 7100098956
Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:LCPRO3B
Rubix:999230905003464
Produttore:7100098956
EAN:07318640066984

Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Dettagli del prodotto : PELTOR WS LITECOM PRO III HEADSET, 403-470 MHZ, ANALOG/DIGITAL, EU VERSION, NECKBAND, MT73H7B4D10EU 7100098956
Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III ti aiutano a comunicare in modo efficiente ed efficace in ambienti rumorosi.
I nostri auricolari sono dotati di una radio analogica e digitale a due vie incorporata, che consente la comunicazione da cuffia a cuffia e può essere integrata in sistemi radio professionali simili. È possibile programmare fino a 70 canali radio esclusivi.
I livelli audio cambiano costantemente durante le situazioni impegnative. Quando il rumore si abbassa, puoi attivare la funzione di ascolto ambientale per migliorare la consapevolezza situazionale o parlare con le persone vicine, e se il rumore pericoloso ritorna, questa tecnologia dei microfoni ambientali ti aiuterà a mantenere protetto l'udito.
Il microfono impermeabile a cancellazione del rumore offre una trasmissione a comando vocale per l'utilizzo a mani libere e la connettività multipoint Bluetooth® consente una connessione senza interruzioni dei dispositivi mobili, in modo da poter effettuare e ricevere chiamate senza interrompere il lavoro.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni con radio di comunicazione bidirezionale analogica e digitale programmabile integrata, con microfoni ambientali per l'ascolto dell'ambiente circostante, connettività multipoint Bluetooth®, batteria ricaricabile agli ioni di litio e un jack di connessione esterno.
Punti di forza
Cuffie protettive con radio analogica e digitale programmabile integrata;Attivazione rapida push-to-listen dei microfoni ambientali;Programma fino a 70 canali radio esclusivi;La connettività multipoint Bluetooth® consente una connessione senza interruzioni dei dispositivi mobili;I microfoni ambientali aiutano a migliorare la percezione dell'ambiente e ascoltare i suoni circostanti come i segnali di allarme e facilitare la comunicazione;Microfono impermeabile a cancellazione del rumore;Jack con connessione esterna;Trasmissione a comando vocale (VOX) per uso a mani libere in ambienti rumorosi;Batteria ricaricabile agli ioni di litio;Batteria ricaricabile agli ioni di litio;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto;Utilizzalo per migliorare la comunicazione in modo efficiente in ambienti rumorosi
Applicazioni
Utilizzalo per aiutarti a comunicare in modo efficiente in ambienti rumorosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 5800 g |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione