PELTOR WS PROTAC XPI CUFFIA CON TECNOLOGIA BLUETOOTH E FUNZIONE DI ATTENUAZIONE CONTROLLATA, BARDAT 7100196045
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI cuffia con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:MT15H7AWS6
Rubix:999220804032155
Produttore:7100196045
EAN:07318640069497



Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Documenti
Dettagli del prodotto : PELTOR WS PROTAC XPI CUFFIA CON TECNOLOGIA BLUETOOTH E FUNZIONE DI ATTENUAZIONE CONTROLLATA, BARDAT 7100196045
La cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata è dotata di microfoni ad attenuazione controllata per i rumori ambientali e la comunicazione in ambienti a bassa rumorosità. Inoltre consente la protezione contro i rumori temporanei o intermittenti. Quando la funzione di attenuazione controllata è abbassata o spenta, è possibile utilizzare il PTL, Push-to-listen, che attiva l'ascolto ambientale in occasioni in cui è necessaria una maggiore percezione dell'ambiente circostante. Una semplice pressione su qualsiasi pulsante reimposta l'ascolto ambientale sull'impostazione preferita.
Connettività Bluetooth Multipoint per una connessione simultanea senza interruzioni fino a due dispositivi mobili compatibili con la tecnologia Bluetooth.
Colore giallo ad alta visibilità per offrire una maggiore visibilità in condizioni sfavorevoli.
Microfono a cancellazione del rumore conforme a IP68, con prestazioni ottimizzate in aree ad alta rumorosità.
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI is a range of level-dependent Bluetooth® headsets for effective hearing protection without compromising communication. These innovative headsets are equipped with level-dependent microphones for ambient sound awareness and communication in noisy environments. Bluetooth connectivity allows seamless connection to enabled devices and the headsets feature IP68 classified noise-cancelling microphones. They come in a high visibility yellow colour, with a headband, neckband or helmet attachment, and are also available with FLX2 accessory connectors.
Punti di forza
Per la protezione dell'udito Funzione di attenuazione controllata per l'ascolto dei rumori ambientali Connettività Bluetooth per una connessione senza interruzioni Tecnologia Bluetooth MultiPoint per una connessione simultanea fino a due dispositivi Microfono a cancellazione del rumore conforme a IP68 Colore giallo ad alta visibilità per offrire una maggiore visibilità in condizioni sfavorevoli PTL, Push-to-listen per una semplice attivazione della funzione di attenuazione controllata
Applicazioni
High noise environments, process industry, pushback operations, maintenance, airports
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 704 g |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 670,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 818,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione