PZ-CUFFIE PELTOR LITECOM PLUS, 32 DB, PMR 446 MHZ, BARDATURA TEMPORALE , MT53H7A4400-EU 7000108540

Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000108540
Rubix:999191000096241
Produttore:7000108540
EAN:07318640063280
PZ-CUFFIE PELTOR LITECOM PLUS, 32 DB, PMR 446 MHZ, BARDATURA TEMPORALE , MT53H7A4400-EU 7000108540
video-play-icon.png
brand logo

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR32 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PZ-CUFFIE PELTOR LITECOM PLUS, 32 DB, PMR 446 MHZ, BARDATURA TEMPORALE , MT53H7A4400-EU 7000108540


Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono dotate di una radio analogica a due vie integrata, disponibile con 38 canali secondari che consentono agli utenti di comunicare singolarmente utilizzando lo stesso canale.Il microfono dinamico a cancellazione del rumore offre la trasmissione vocale (VOX) per l'uso a mani libere e un jack esterno consente di collegare un dispositivo mobile o un'altra radio a due vie.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono le nostre solide protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie integrata e un microfono dinamico integrato a cancellazione del rumore. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.

Punti di forza

Cuffie protettive con radio di comunicazione analogica bidirezionale integrata;8 canali nella banda PMR 446 MHz;38 sottocanali;Il microfono a cancellazione del rumore offre una trasmissione ad attivazione vocale (VOX) che consente di comunicare in ambienti rumorosi senza l'utilizzo delle mani.;Sistema con menu guidato a conferma locale;Funzione di spegnimento automatico;Cancella l'indicazione dello stato della batteria;Modello con bardatura temporale;Comunicazione radio nella banda di frequenze PMR 446 MHz.

Applicazioni

Utilizzalo per aiutarti a comunicare in modo efficiente in ambienti rumorosi
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio899,8 g
Indice globale di indebolimento SNR32 dB
Tipologiacuffie
Peso857 g
Colorenero
719,99 IVA esclusa
/ Unità
878,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione