PELTOR WS LITECOM PRO III GB HEADSET, 32 DB, PMR446 MHZ, ANALOG/DIGITAL, NECKBAND, MT73H7B4D10EU GB 7100153481

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:MT73H7B4D10EU GB
Rubix:999230905003468
Produttore:7100153481
EAN:07318640068094
PELTOR WS LITECOM PRO III GB HEADSET, 32 DB, PMR446 MHZ, ANALOG/DIGITAL, NECKBAND, MT73H7B4D10EU GB 7100153481

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR WS LITECOM PRO III GB HEADSET, 32 DB, PMR446 MHZ, ANALOG/DIGITAL, NECKBAND, MT73H7B4D10EU GB 7100153481


Grazie alle cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III è possibile comunicare con i colleghi in modo efficiente ed efficace in ambienti rumorosi.Le nostre cuffie sono dotate di una radio analogica e digitale bidirezionale incorporata, che consente la comunicazione da cuffia a cuffia e può essere integrata in sistemi radio professionali simili. I livelli audio cambiano costantemente durante le situazioni impegnative. Quando il rumore si abbassa, puoi attivare i microfoni ambientali per migliorare la consapevolezza dell'ambiente e ascoltare i segnali di allarme o parlare con i colleghi, e se il rumore pericoloso ritorna, questa tecnologia ti aiuterà a proteggere di nuovo l'udito.Il microfono impermeabile a cancellazione del rumore offre una trasmissione a comando vocale per l'utilizzo a mani libere e la connettività multipoint Bluetooth® consente una connessione senza interruzioni dei dispositivi mobili, in modo da poter effettuare e ricevere chiamate senza interrompere il lavoro. Questo modello presenta la parte nucale in filo di acciaio inossidabile che fornisce una pressione confortevole anche durante lunghi periodi di utilizzo.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III GB sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni con radio di comunicazione bidirezionale analogica e digitale preprogrammata integrata, microfoni ambientali per ascoltare l'ambiente circostante, connettività multipoint Bluetooth® e un jack di connessione esterno.

Punti di forza

Cuffie protettive con radio analogica e digitale preprogrammata integrata
32 canali preprogrammati, 16 canali (PMR analogica), 16 canali (PMR digitale)
Colore ad alta visibilità
La connettività multipoint Bluetooth® consente una connessione senza interruzioni dei dispositivi mobili

Applicazioni

Use to help you communicate efficiently in high noise environments

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Tipologiacuffie
Peso5800 g
Coloreverde
1460,24 IVA esclusa
/ Unità
1781,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione