CUFFIE PELTOR WS ALERT XPI, ATTACCO PER ELMETTO, NERA, 30DB, BLUETOOTH 7100205304
Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100205304
Rubix:999230905003459
Produttore:7100205304
EAN:07318640069787

Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 30 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUFFIE PELTOR WS ALERT XPI, ATTACCO PER ELMETTO, NERA, 30DB, BLUETOOTH 7100205304
Proteggetevi dai rumori pericolosi e chiamate a mani libere in ambienti rumorosi con le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, MRX21P3E3WS6. Con questa cuffia da attaccare al casco, è possibile collegare fino a due dispositivi abilitati al Bluetooth®, come un telefono cellulare e una radio ricetrasmittente, per parlare e trasmettere in vivavoce. La connessione ai dispositivi iOS e Android è semplice grazie all'applicazione 3M™ Connected Equipment, disponibile su App Store e Google Play, che semplifica l'impostazione e la regolazione delle cuffie. Il microfono ad asta con cancellazione del rumore garantisce un parlato chiaro in ambienti rumorosi, mentre la funzione di ascolto ambientale dipendente dal livello vi aiuta a rimanere consapevoli di ciò che accade intorno a voi. Le cuffie sono dotate anche di una funzione push-to-listen, che consente di ascoltare immediatamente l'ambiente circostante quando necessario.Nelle cuffie è integrata anche una radio FM, con volume limitato a 82 dB. Per risparmiare la durata della batteria, le cuffie si spengono automaticamente dopo 4 ore di inutilizzo. È presente anche un indicatore di batteria scarica. È disponibile un'opzione ricaricabile che utilizza batterie NiMH. L'elettronica è collocata nella parte esterna del padiglione per ridurre la corrosione causata dal sudore. Sono disponibili cuscinetti e rivestimenti in schiuma sostituibili per evitare la perdita di attenuazione del rumore nel tempo e mantenere l'igiene.
With the WS™ ALERT™ XPI Headset turn your hearing protector headset into a communications centre. Connect one or two devices via Bluetooth Multipoint technology and converse in normal volume even in noisy environments with the noise-cancelling microphone.
Punti di forza
Protegge dai rumori pericolosi Permette di telefonare a mani libere in ambienti rumorosi Compatibilità con iOS e Android con l'app 3M™ Connected Equipment Auricolare per il fissaggio al casco La tecnologia Bluetooth® MultiPoint collega fino a due dispositivi Microfono ad asta a cancellazione di rumore Funzione di livello di rumore ambientale e funzione push-to-listen Radio FM incorporata Cuscinetti e rivestimenti in schiuma sostituibili Disponibile anche con archetto indipendente
Applicazioni
Agricoltura, assemblaggio, demolizione, elettricità, manutenzione di impianti, funzionamento di macchinari, bonifica
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 30 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 631 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione