CUFFIE PELTOR CH-3 CON ADATTATORE PTT 7100203638

Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:MT74H52A-111
Rubix:999230905003461
Produttore:7100203638
EAN:04054596695672
CUFFIE PELTOR CH-3 CON ADATTATORE PTT 7100203638
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Tipologiacuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUFFIE PELTOR CH-3 CON ADATTATORE PTT 7100203638


Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH 3 con adattatore PTT utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile con una gamma di prodotti in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni. In color giallo fluorescente per una maggiore visibilità. Il sistema di altoparlanti a 3 vie è ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e soddisfa i livelli d'efficienza dei più moderni dispositivi digitali. Scocche dal moderno design per il massimo comfort ed un'elevata attenuazione dei rumori. Microfono a cancellazione del rumore conforme a IP68, con prestazioni ottimizzate in aree ad alta rumorosità. La bardatura temporale regolabile la rende adattabile a teste di dimensioni e forme diverse garantendo il massimo comfort durante l'intera giornata lavorativa. Tutti i componenti critici vengono testati singolarmente in maniera rigorosa e sono facili da sostituire senza l'impiego di attrezzi particolari, il tutto a beneficio dei costi di manutenzione.
Le cuffie 3M™ PELTOR™CH-3 con adattatore PTT utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile con una gamma di prodotti in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni. In color giallo fluorescente per una maggiore visibilità. Il sistema di altoparlanti è ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità. Scocche dal moderno design per il massimo comfort ed un'elevata attenuazione dei rumori.

Punti di forza

Per la protezione acustica
Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattarle facilmente alle proprie esigenze
Bardatura temporale regolabile adattabile a teste di dimensioni e forme diverse

Applicazioni

Settore agricolo, produzione e montaggio, demolizioni, settore elettrico, operazioni di manutenzione, lavorazioni meccaniche, bonifiche

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Tipologiacuffie
Peso300 g
Coloregiallo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
343,06 IVA esclusa
/ Unità
418,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione