PELTOR WS LITECOM PRO III GB HEADSET, 32 DB, PMR446 MHZ, ANALOGUE/DIGITAL, HARD HAT ATTACHED 7100153479
Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100153479
Rubix:999230905003474
Produttore:7100153479
EAN:07318640068087



Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
Documenti
Dettagli del prodotto : PELTOR WS LITECOM PRO III GB HEADSET, 32 DB, PMR446 MHZ, ANALOGUE/DIGITAL, HARD HAT ATTACHED 7100153479
Grazie alle cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III è possibile comunicare con i colleghi in modo efficiente ed efficace in ambienti rumorosi.Le nostre cuffie sono dotate di una radio analogica e digitale bidirezionale incorporata, che consente la comunicazione da cuffia a cuffia e può essere integrata in sistemi radio professionali simili. I livelli audio cambiano costantemente durante le situazioni impegnative. Quando il rumore si abbassa, puoi attivare i microfoni ambientali per migliorare la consapevolezza dell'ambiente e ascoltare i segnali di allarme o parlare con i colleghi, e se il rumore pericoloso ritorna, questa tecnologia ti aiuterà a proteggere di nuovo l'udito.Il microfono impermeabile a cancellazione del rumore offre una trasmissione a comando vocale per l'utilizzo a mani libere e la connettività multipoint Bluetooth® consente una connessione senza interruzioni dei dispositivi mobili, in modo da poter effettuare e ricevere chiamate senza interrompere il lavoro. Questo modello presenta una bardatura temporale in filo di acciaio inossidabile che fornisce una pressione confortevole anche durante lunghi periodi di utilizzo.
Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III GB sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni con radio di comunicazione bidirezionale analogica e digitale preprogrammata integrata, microfoni ambientali per ascoltare l'ambiente circostante, connettività multipoint Bluetooth® e un jack di connessione esterno.
Punti di forza
Cuffie protettive con radio analogica e digitale preprogrammata integrata
32 canali preprogrammati, 16 canali (PMR analogica), 16 canali (PMR digitale)
Colore ad alta visibilità
La connettività multipoint Bluetooth® consente una connessione senza interruzioni dei dispositivi mobili
32 canali preprogrammati, 16 canali (PMR analogica), 16 canali (PMR digitale)
Colore ad alta visibilità
La connettività multipoint Bluetooth® consente una connessione senza interruzioni dei dispositivi mobili
Applicazioni
Use to help you communicate efficiently in high noise environments
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
|---|---|
| Tipologia | cuffie |
| Peso | 5800 g |
| Colore | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1460,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1781,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione