Cuscinetto a rulli conici SKF 32311 J2, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 45.5 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32311 J2
Rubix:160000000363032
Produttore:38064
EAN:7316570001655




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 45,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32311 J2
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 2301 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 45,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 323 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 250000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 198000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione