Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 629-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:629-C-2HRS-C3
Rubix:160000000373442
Produttore:0623870570030
EAN:4012802384918





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0623870570030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 629-C-2HRS-C3
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62... 2hrs |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore