Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1213-K-TVH-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1213-K-TVH-C3
Rubix:160000000374870
Produttore:0389030160030
EAN:4012801159128
0389030160030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1213-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389030160030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1213-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1108 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Codice doganale84821090
49,34 IVA esclusa
/ Unità
60,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.