Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1313-TVH, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1313-TVH
Rubix:160000000374983
Produttore:0190057500000
EAN:4012801472500
0190057500000-CUSCINETTO A SFERE 1313-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190057500000-CUSCINETTO A SFERE 1313-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2450 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84821090
95,73 IVA esclusa
/ Unità
116,79 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.