Cuscinetto a sfere assiali SKF 51414 M, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 60 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51414 M
Rubix:160000000367063
Produttore:180819
EAN:7316572052075
CUSCINETTO ASSIALE 51414 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51414 M


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x150x150 mm
Peso5478,2 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza60 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514
Gabbiaottone
Peso5 kg
Spessore60 mm
Regime di riferimento1400 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca234000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
710,40 IVA esclusa
/ Unità
866,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.